Motion
206UCFN2A63 N

FALK
206UCFN2A63 N

63:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849225
No. Fabricante 206UCFN2A63 N
Precio3,899.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A63 N

63:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849225
No. Fabricante 206UCFN2A63 N
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
Precio3,899.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • RPM máximas de salida
    28 rpm
  • Par de salida máximo
    3300
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    63:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    63:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    63.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    2000
  • Clasificación de potencia térmica
    3.7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3300 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A63 N ULTRAMITE 66.86:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron