Motion
207UCBN2A32 N

FALK
207UCBN2A32 N

32:1 Reducción, 32:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849606
No. Fabricante 207UCBN2A32 N
Precio5,550.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A32 N

32:1 Reducción, 32:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Tamaño de Entrada de 1.1250 in, Diámetro de Eje de Salida de 1.3750 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04849606
No. Fabricante 207UCBN2A32 N
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
Precio5,550.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    56 rpm
  • Par de salida máximo
    1950
  • Relación nominal
    32:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    32:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Relación real
    31.39:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    207UCBN2A32 N
  • Potencia de entrada máxima
    1.8 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    32:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1950 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A32 N ULTRAMITE 32.12:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron