Motion
293
Llave de impacto de aire - 293, Mango de pistola, No reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 2000 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #04851288
No. Fabricante 293
Precio6,463.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 293, Mango de pistola, No reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 2000 pies-lbs, Velocidad máx. de 3500 rpm
Artículo MI #04851288
No. Fabricante 293
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
Precio6,463.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    810 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    287 mm
  • Peso de la herramienta
    22.8 lb
  • Par de apriete
    2000 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    64.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Par inverso
    2000 pies-libras
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    293
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
293 1IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 2000 FT-LBS

También puede gustarle

Los clientes también compraron