Motion
2503MFRMH
Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 2.5 a 20.8 pies o libras, ±3 % - CW | ±4 % - Precisión CCW
Artículo MI #04855936
No. Fabricante 2503MFRMH
Precio266.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 2.5 a 20.8 pies o libras, ±3 % - CW | ±4 % - Precisión CCW
Artículo MI #04855936
No. Fabricante 2503MFRMH
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
Precio266.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    24.4 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Metal
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    1 pie-lb, 1.4 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 2.5 a 20.8 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    30 a 249.6 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 3.4 a 28.3 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662459927446
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
2503MFRMH 1/2" DR 30-250 FT. LB.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"