Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza0.9 pulg.
- Grosor de la mordaza0.27 pulg.
- Ancho de la mordaza2/5 pulg.
- Longitud total4-3/4 pulg.
- Grosor de la punta0.06 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoAlmohadilla de espuma suave
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable