Motion
J6478
Comprobador de torsión de llave dinamométrica: 0.1 (aumento) Nm, 0.1 (aumento) ft·lb, 1 (aumento) in·lb, 3/4 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in, 60 a 600 (rango de torsión) ft·lb, 720 a 7200 (rango de torsión) in·lb, 81.3 a 813 (rango de torsión) Tamaño de N·m, para usar con; llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048895
No. Fabricante J6478
Precio2,676.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de torsión de llave dinamométrica: 0.1 (aumento) Nm, 0.1 (aumento) ft·lb, 1 (aumento) in·lb, 3/4 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in, 60 a 600 (rango de torsión) ft·lb, 720 a 7200 (rango de torsión) in·lb, 81.3 a 813 (rango de torsión) Tamaño de N·m, para usar con; llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048895
No. Fabricante J6478

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,676.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño
    0.1 (aumento) N-m, 0.1 (aumento) ft·lb, 1 (aumento) in·lb, 60 a 600 (rango de par) ft·lb, 720 a 7200 (rango de par) in·lb, 81.3 a 813 (rango de par) N-m, 3/4 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in
  • Peso
    7.89 lb

Detalles

  • Para usar con
    Llave dinamométrica electrónica
  • Par máximo
    7200
  • Par mínimo
    720
  • Rango de par
    720-7200
  • Tipo
    Comprobador de par
  • UPC_NO
    662679005900

Descripción general

Descripción del fabricante
J6478 COMPROBADOR DE PAR ELÉCTRICO 3/4DR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"