Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2 pulg., 2-1/16 pulg., 2-1/32 pulg., 2-1/8 pulg., 2-3/32 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Detalles
- Detalles adicionalesUniversal
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Número de Upc del fabricante662679531232
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas10
- Número de tomas23 PC
- Estilo de ejeArticulación flexible
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679006150