Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño0.01 (aumento) N-m, 0.01 (aumento) ft·lb, 0.01 (aumento) in·lb, 0.42 a 4.17 (rango de par) ft·lb, 0.56 a 5.65 (rango de par) N-m, 5 a 50 (rango de par) in·lb, 1/4 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in
- Peso5.78 lb
Detalles
- Para usar conLlave dinamométrica electrónica
- Rango de par0.42-4.17 pies-libras
- TipoComprobador de par
- UPC_NO662679005863