Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Peso2.57 lb
Detalles
- Precisión±1 %
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de batería9 V
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon zumbador, con indicador de cuadrante, con pantalla electrónica
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula0.01 pies-libras, 0.1 pulg., 0.01 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 0.8 a 8.3 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)9.6 a 99.6 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 1.1 a 11.3 N-m
- UPC_NO662679005764
- Tipo de llaveDial electrónico