Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Longitud total1-15/16 pulg., 2 pulg., 2-1/16 pulg., 2-1/4 pulg., 2-3/16 pulg., 2-3/8 pulg., 2-5/16 pulg., 2-7/16 pulg.
- Tamaños de los enchufes1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-5/8 pulg., 1-7/16 pulg., 1-9/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 7/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTorquePlus
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Número de Upc del fabricante662679470302
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas15
- Número de tomas20 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679006235