Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja33/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-3/16 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño13/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto23/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-23/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño13/16 pulg.
- En general Longitud11-53/64 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679988166