Motion
J286LNXL

PROTO TOOLS
J286LNXL

Alicates de bloqueo - Dientes, 6-29/32 in de longitud total
Artículo MI #05049219
No. Fabricante J286LNXL
Precio31.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J286LNXL

Alicates de bloqueo - Dientes, 6-29/32 in de longitud total
Artículo MI #05049219
No. Fabricante J286LNXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-31/32 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    6-29/32 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Estilo de mordaza
    Dientes
  • Material
    Acero de aleación
  • Capacidad máxima de apertura
    2-5/32 pulg.
  • Forma de la nariz
    Largo
  • Tipo de despliegue
    Liberación del gatillo
  • UPC_NO
    662679997069

Descripción general

Descripción del fabricante
J286LNXL ALICATE DE BLOQUEO DE PUNTA LARGA 6"