Motion
6151740340
Escaler de largo alcance de aire de 15.9 mm (5/8 pulgadas), mango hexagonal, carrera de 39 mm/ 1.54 pulgadas, diámetro de orificio de 28.6 mm/ 1.13 pulgadas - 2200 soplado por minuto
Artículo MI #05085984
No. Fabricante 6151740340
Precio1,147.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escaler de largo alcance de aire de 15.9 mm (5/8 pulgadas), mango hexagonal, carrera de 39 mm/ 1.54 pulgadas, diámetro de orificio de 28.6 mm/ 1.13 pulgadas - 2200 soplado por minuto
Artículo MI #05085984
No. Fabricante 6151740340
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
Precio1,147.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B20 ESCALERA DE ALCANCE LARGO
  • Alta eficiencia, con bajo consumo de aire
  • Ideal para descascarillado, raspado y descalcificación
  • Tres herramientas en una: astillado, raspado y descalcificación con una amplia gama de accesorios

También puede gustarle

Los clientes también compraron