Motion
6151590070
Llave de impacto de aire y trinquete - CP6910/CP6920, mango de pistola, tamaño de accionamiento de 1 pulg., entrada de 0.5000 pulg., par de 1550 ft-lbs, velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #05086018
No. Fabricante 6151590070
Precio1,950.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP6910/CP6920, mango de pistola, tamaño de accionamiento de 1 pulg., entrada de 0.5000 pulg., par de 1550 ft-lbs, velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #05086018
No. Fabricante 6151590070
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
Precio1,950.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    650 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    11.4200 pulg.
  • Par de apriete
    1550 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451598358
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par inverso
    1920 pies-lbf
  • Serie
    CP6910/CP6920
  • Par de trabajo
    1550 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE IMPACTO DE CP6910-P24 1"
  • Mecanismo de perro mecedor sin clavija fiable para baño de aceite para aplicaciones de juntas duras y blandas
  • El mecanismo de perrito mecedor sin clavija proporciona una sensación de baja vibración incluso a un par muy alto
  • Cuerpo de aluminio ligero y carcasa del embrague con cubierta protectora de goma para una gran durabilidad
  • Mango lateral de goma giratorio extremadamente cómodo para comodidad y transporte del operador

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"