Motion
41800-PA1
Grasa multiusos - Uso general, composición de silicona, grado 2 NLGI, cubo, color blanco
Artículo MI #05094460
No. Fabricante 41800-PA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, composición de silicona, grado 2 NLGI, cubo, color blanco
Artículo MI #05094460
No. Fabricante 41800-PA1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Silicona
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Rango de temperatura
    Máximo de +300 °F
  • Tipo
    Propósito general

Descripción general

Descripción del fabricante
41800-PA1 SILICONA DE ALIMENTOS GR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron