Motion
62260-PA
Grasa multiusos - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI, Tamaño 5 gal, Contenedor, Color transparente, Grado alimentario, Resistente al agua, -4 a +350 °F
Artículo MI #05094510
No. Fabricante 62260-PA
Precio619.85 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral, Grado 2 NLGI, Tamaño 5 gal, Contenedor, Color transparente, Grado alimentario, Resistente al agua, -4 a +350 °F
Artículo MI #05094510
No. Fabricante 62260-PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$619.85/pa

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +577 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    Sin Tox
  • Rango de temperatura
    -4 a +350 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
62260-PA TRANSPARENTE APTO PARA ALIMENTOS GR 2
  • Grasa para maquinaria alimentaria espesada con complejo de aluminio a base de aceite mineral blanco
  • NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
  • Grasa de uso general desarrollada específicamente para su uso en industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal
  • Las propiedades impermeables lo hacen adecuado para los entornos húmedos que a menudo se encuentran en las industrias de alimentos y bebidas, además está reforzado con inhibidores de óxido y corrosión para una mayor protección
  • Aplicaciones: cojinetes lisos y antifricción, guías y otras piezas móviles, áreas húmedas y lavables, la mayoría de las aplicaciones de grasa en las que se requiere una grasa de uso general a presión no extrema
  • Color: transparente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"