Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite mineral
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+577 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SerieSin Tox
- Rango de temperatura-4 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO690509403572
- Resistencia al aguaResistente al agua