Especificaciones
Dimensiones
- Medición de voltaje de CC máximo999.9 V CC
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC0.06 %
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaVerde
- Medición de corriente CA máx.10 A
- Medición de corriente CC máx.10 A
- Medición de voltaje de CA máximo999.9 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, Tensión CA, Capacitancia, Continuidad, Corriente CC, Tensión CC, Diodo, Frecuencia, Resistencia
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT IV 1000V