Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total16-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorTerminales y conectores codificados por color de cobre
- Estilo de mangoAgarre adherente sobremoldeado
- Incluye cortadorCortador no incluido
- RacheteSin trinquete
- AutoajusteNo se autoajusta
- Capacidad del calibre del cable8 AWG a 750 kcmil
Descripción general
- La tecnología de sistema de engarzado inteligente incluye un sensor de presión que monitorea la fuerza de engarzado de cada engarzado y proporciona al operador una alerta visual y sonora si la fuerza está por debajo de las especificaciones
- La batería de iones de litio (Li-ion) 18V de última generación proporciona un 70 % más de ciclos por carga y tiempos de ciclo más rápidos
- La parada de retracción automática (ARS) retrae el elevador lo suficiente para prepararse para el siguiente ciclo, lo que ahorra tiempo y energía
- La luz LED proporciona al operador la carga de la batería y el estado de mantenimiento de la herramienta
- El sistema hidráulico de dos etapas proporciona velocidades de avance y potencia rápidas, lo que ahorra tiempo
- La posición del mango hacia delante mejora el equilibrio de la herramienta
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de engaste gira 350°
- Las herramientas se retraen automáticamente cuando finaliza el ciclo de engaste
- Las zonas de agarre pegajosas sobremoldeadas hacen que el agarre de la herramienta sea más fácil y cómodo
- La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Capacidad de engaste: empalmes y terminales codificados por colores de cobre de 8 AWG a 750 KCMIL
- Utiliza aceite biodegradable
- Los cargadores inteligentes controlan la corriente de carga, la tensión de carga y la temperatura de la batería para maximizar su vida útil
- La abertura de 1.65” (42 mm) utiliza matrices de engaste Greenlee KC12, KA12 y KD12 más todas las matrices de engaste tipo U de la industria
- Patentes de EE. UU. n.o 6,206,663 y n.o 6,065,326