Motion
223596

GRACO INC
223596

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, 23:1 relación
Artículo MI #05155278
No. Fabricante 223596
Precio9,196.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
223596

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, 23:1 relación
Artículo MI #05155278
No. Fabricante 223596
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
Su precio$9,196.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/8 pulg. NPT hembra
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    2760 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono, acero inoxidable
  • Relación de la bomba
    23:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
223596 BOMBA 23X1
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
Los clientes también compraron