Motion
71980
Alicates de trabajo telefónico, cortadores laterales de punta de aguja, tipo L1, 6-1/2-Inch
Artículo MI #05181738
No. Fabricante 71980
Precio73.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de trabajo telefónico, cortadores laterales de punta de aguja, tipo L1, 6-1/2-Inch
Artículo MI #05181738
No. Fabricante 71980
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
Precio73.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.375 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1.875 pulg.
  • Longitud
    6.625 pulg.
  • Ancho de la punta
    0.09 pulg.
  • Ancho
    0.688 pulg.

Detalles

  • Estilo de superficie de mordaza
    Estriado
  • Retorno de primavera
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
71980 ALICATES DE PUNTA LARGA PARA TRABAJO TELEFÓNICO
  • Alicates con puntas de mordaza estriadas para mayor poder de agarre
  • Cuchillos de corte lateral endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • Práctico orificio de pelado de 1 mm (0,030 pulgadas)
  • Las asas curvadas proporcionan un mayor control de la herramienta
  • Forjado en EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU. para una máxima durabilidad
  • Junta retorcida en caliente para una acción suave y sin bamboleo del mango
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good