Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador36 pulg.
- Dimensiones de apertura40-1/4 x 40-1/4 pulg.
- Profundidad general19-1/8 pulg.
- Altura total42 pulg.
- Ancho general42 pulg.
Detalles
- Flujo de aire máximo11499 cfm
- Tipo de carcasa del motorAbierta a prueba de goteo (ODP)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeTecho, pared
- Nivel de sonido18.1 hijo
- Velocidad650 rpm
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso