Motion
393-309TZ

ENERGIZER
393-309TZ

Batería de botón Energizer - 393, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #05264708
No. Fabricante 393-309TZ
Precio3.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
393-309TZ

Batería de botón Energizer - 393, Química: óxido de plata, 1.5 V
Artículo MI #05264708
No. Fabricante 393-309TZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    393
  • Altura
    2.0 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    5
  • Ancho
    0.22 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Óxido de plata
  • Tipo de batería
    Batería de botón
  • Tensión de la batería
    1.5
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Proporciona una potencia duradera y fiable a los dispositivos que funcionan con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la potencia durante hasta 5 años en almacenamiento, garantizando que las pilas estén listas cuando sea necesario • Diseño responsable: nuestras pilas de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente

Descripción general

Descripción del fabricante
393-309TZ ENERGIZER 393 ÓXIDO DE PLATA
  • Proporciona energía duradera y confiable a los dispositivos que funcionan con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
  • Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que las baterías estén listas cuando se necesitan
  • Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente