Motion
300004
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 11 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05351008
No. Fabricante 300004
Precio11.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 11 oz, lata de aerosol
Artículo MI #05351008
No. Fabricante 300004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    11 oz.
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    0.2451

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestro lubricante penetrante también deja una capa protectora y ayuda a evitar la formación de óxido y corrosión. Con la tecnología Blu Torch, una mezcla patentada de aditivos sintéticos, nuestro spray eliminador de óxido se utiliza rápidamente en tuercas, pernos, roscas, cierres y cadenas oxidados. El spray penetrante WD-40 Specialist Rust Release libera piezas oxidadas un 50 % más rápido que el principal competidor. Cumple con las normas de VOC de 50 estados y es seguro para usar en plásticos, caucho y metal.
  • Aplicación
    Liberación de óxido
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Tecnología Blu Torch de acción rápida y extrapenetrante • Penetra profundamente en las hendiduras, roscas y costuras para romper los enlaces que mantienen unidas las piezas pegadas • Deja una capa protectora • Libera las piezas oxidadas un 50 % más rápido que el competidor líder • Ideal para usar en tuercas, pernos, roscas y cierres • Cumple con VOC 50-State • Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    147 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    079567300007
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °F a 400 °F
  • Base penetrante
    Petróleo
  • Tipos de productos
    Penetrante
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB
  • Rango de temperatura
    0 a 400 °F
  • Tipo
    Penetrante
  • UPC_NO
    079567300007
  • Temperatura de trabajo
    0 a 400 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
300004 PENETRANTES 11OZ ESPECIALISTAS
  • Tecnología Blu Torch de acción rápida y extrapenetrante
  • Penetra profundamente en las hendiduras, roscas y costuras para romper los enlaces que mantienen unidas las piezas atascadas
  • Deja una capa protectora
  • Libera piezas oxidadas un 50 % más rápido que el competidor líder
  • Ideal para usar en tuercas, pernos, roscas y bloqueos
  • Compatible con VOC de 50-State
  • Solo se vende en EE. UU.