Motion
7000046901

3M
7000046901

Rueda no tejida y de desbarbado - 8.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 3.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05408142
No. Fabricante 7000046901
Precio190.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046901

Rueda no tejida y de desbarbado - 8.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 3.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05408142
No. Fabricante 7000046901
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
Precio190.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7000046901 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 8.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 3.0000 in, grado fino y tipo de rueda convoluta, adecuado para la mezcla.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332142
  • UPC_NO
    00051115332142
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
854353 8 X 1 X 3 CONV. ESTÁNDAR DE ALETA - G P
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"