Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior285 mm
- Ancho general32 mm
- Peso0.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT253032 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 285 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 0.12 lb, diseñado para aplicaciones especializadas con rodamiento de rodillos de aguja que requieren un anillo de rodadura interior endurecido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT253032
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto