Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento35.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23.5 pulg.
- Peso623.95 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa, aceite y otros suelos
- Instrucciones de aplicaciónPulverice la superficie y limpie con un paño
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorLimpiador y desengrasante
- ColorIncoloro
- Composiciónn-bromuro de propil
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNEAR99
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNo parpadea
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Código de armonización2903.39.1550
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858055583
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 1-bromopropano, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaFuerte
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasMotores eléctricos, equipos eléctricos, generadores y herramientas eléctricas
- UPC_NO690858055583
Descripción general
- No corrosivo; No deja residuos; Alta solvencia; No contiene disolventes clorados; Se evapora rápidamente; Sin ODC