Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
- Grado ISON/C
- Peso1.337 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesUn fluido excelente para operaciones de baja velocidad que requieren una alta lubricidad física como escariado, taladrado, tornoado, fresado, roscado y corte de engranajes.
- ColorMarrón oscuro
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorAerosol
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosFortalecido con azufre y un aditivo de presión extrema; reduce el desgaste de las herramientas; control superior de óxido; actúa como refrigerante
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaAceite a base de petróleo
- Código de armonización2710.19.3070
- Número de catálogo del fabricante4501
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de Upc del fabricante690858010605
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Zep Ventas y servicio
- Aplicación del materialMetales duros como acero inoxidable y acero al carbono, así como metal blando como aluminio
- Tipo de aceiteAceite de corte
- Cantidad del paquete12 por caja
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Tipos de productosAceite de corte
- Nombre/número comercialEnfriamiento de taladro Zep
- UPC_NO10690858004502
Descripción general
- Fortalecido con azufre y un aditivo de presión extrema; reduce el desgaste de las herramientas; control superior de óxido; actúa como refrigerante