Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Altura13.50 in
- Longitud11.00 in
- Altura total15 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 5 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento13.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Peso32.4 lb
- Ancho11.00 in
Detalles
- Contenido de alcohol5-10%
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónGrasa, aceite, suciedad, lubricantes y alquitrán
- Instrucciones de aplicaciónAplique con el pulverizador presurizado Zep modelo B o Dura shot, o limpie
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoBasado en disolventes
- Tipo de limpiadorDesengrasante industrial
- ColorIncoloro
- Composicióndestilados de petróleo, alcohol, heptano
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNEAR99
- InflamabilidadAltamente inflamable
- Punto de inflamación-.4°F Método: TCC
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido fino a base de disolvente
- Código de armonización3402.90.3000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858057044
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaDisolvente suave
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasPiezas de maquinaria, moldes, equipos
- UPC_NO690858057044
Descripción general
- Sin disolventes clorados; No contiene ingredientes que corroan las superficies metálicas; No deja residuos