Motion
32197
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Cuadrado, Mango de Amortiguación, Phillips, Ranurado, Forma Cuadrada, Resistente a la Corrosión, Juego de 8 Piezas
Artículo MI #05486067
No. Fabricante 32197
Precio117.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de Destornilladores - Estilo Punta: Phillips, Ranurado, Cuadrado, Mango de Amortiguación, Phillips, Ranurado, Forma Cuadrada, Resistente a la Corrosión, Juego de 8 Piezas
Artículo MI #05486067
No. Fabricante 32197
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
Precio117.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 mm, 125 mm, 80 mm
  • Tamaños de boquilla
    #1, #1, #2 Cuadrado, #2 Phillips, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5 mm ranurado

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero CV
  • Forma de la cuchilla
    Phillips, ranurado, cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Phillips, ranurado, cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Wiha suave
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    8
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado, cuadrado
  • UPC_NO
    084705321974

Descripción general

Descripción del fabricante
32197 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE TUERCA AISLADOS 8PC