Motion
XP24-300

PRESTO LIFTS
XP24-300

Carro elevador de tijera hidráulico manual: capacidad de 300 lb, rango de altura de 10.00 a 33.00 in, plataforma de 20.0 x 32.0 in
Artículo MI #05486489
No. Fabricante XP24-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRESTO LIFTS
XP24-300

Carro elevador de tijera hidráulico manual: capacidad de 300 lb, rango de altura de 10.00 a 33.00 in, plataforma de 20.0 x 32.0 in
Artículo MI #05486489
No. Fabricante XP24-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    10.00 a 33.00 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    10.00 pulg.
  • Altura elevada
    33.00 pulg.
  • Peso
    250 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual
  • Carreras de elevación
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    20.0 x 32.0 pulg.
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
XP24-300 ELEVADOR DE TIJERA MANUAL PORTÁTIL