Motion
2420-20
Sierra de vaivén inalámbrica - Velocidad variable con bloqueo de gatillo, Velocidad máxima de 3000 spm, Longitud de recorrido de 1/2 in
Artículo MI #05505865
No. Fabricante 2420-20
Precio300.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén inalámbrica - Velocidad variable con bloqueo de gatillo, Velocidad máxima de 3000 spm, Longitud de recorrido de 1/2 in
Artículo MI #05505865
No. Fabricante 2420-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio300.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    Cuchillas incluidas
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    1 herramienta, 2 hojas
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242158638
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    2
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    045242158638
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2420-20 M12 HERRAMIENTA HACKZALL SOLAMENTE