Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base9-5/16 x 7-3/8 pulg.
- Altura extendida18-3/4 pulg.
- Longitud del tornilloSin tornillo
- Longitud del mango de la bomba39-3/8 pulg.
- Altura retraída12 pulg.
- Diámetro del sillín3 pulg.
- Accidente cerebrovascular6-3/4 pulg.
- Peso78 lb
Detalles
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal85 lb
- Capacidad de carga50 toneladas
- Tipo de productoConectores de botella
- Carreras para extender el pistón a carga máxima35 pulg.
- Diseño de tipoConector de botella
Descripción general
- Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
- Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
- Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
- Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon