Motion
RH2008
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 200 toneladas, 8.000 in carrera, 16.063 in retraído, 24.063 in extendido
Artículo MI #05575660
No. Fabricante RH2008
Precio21,011.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/Ram de orificio central - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 200 toneladas, 8.000 in carrera, 16.063 in retraído, 24.063 in extendido
Artículo MI #05575660
No. Fabricante RH2008
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
Su precio$21,011.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.178 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    4.063 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    3.219 pulg.
  • Altura extendida
    24.063 pulg.
  • Tamaño de rosca de plaquita
    6 – 12
  • Diámetro exterior
    10.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    7.500 pulg.
  • Altura retraída
    16.063 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    8.000 pulg.
  • Peso
    311.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    200 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    40.450 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    1-1/4 – 7 x 7-3/4
  • Capacidad de aceite
    323.600 pulg.3
  • Presión interna de tracción a capacidad
    9404 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    75 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    15.950 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    127.600 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    79.80 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    202.30 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RH2008 CILINDRO, 200 TONELADAS, CARRERA DE 8"
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
  • La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"