Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno24 mm
- Presión de contacto del cubo48769 psi
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total0.8860 pulg.
- Peso0.4 lb
Detalles
- DescripciónDISCO DE CHOQUE RFN 4061-24
- Número de catálogo del fabricante4061-024
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058112522