Motion
48-00-1610

MILWAUKEE TOOL
48-00-1610

Hoja antidesbaste SAWZALL® - 5 PK
Artículo MI #05635954
No. Fabricante 48-00-1610
Precio34.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-1610

Hoja antidesbaste SAWZALL® - 5 PK
Artículo MI #05635954
No. Fabricante 48-00-1610
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
Precio34.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.375 pulg.
  • Grosor
    0.2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cuchilla SAWZALL® de montaje en bruto se ha diseñado para resolver las frustraciones únicas que se encuentran al cortar agujeros pasantes durante el trabajo de montaje en bruto. Corta orificios de diámetro pequeño fácilmente controlados en madera empotrada en clavos como ninguna otra cuchilla del mercado.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    1 cuchilla
  • Número de Upc del fabricante
    045242253289
  • Número de dientes
    42
  • UPC_NO
    045242253289

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-1610 SAWZALL BL ROUGH-IN 5PK
  • El perfil bajo de la hoja corta orificios de 2-1/8 pulg. de diámetro para orificios de 1-1/2 pulg. Tubo de PVC
  • La longitud de 7-3/8 pulg. permite que la cuchilla corte orificios a través de placas superiores dobles
  • Protector de clavos de cabeza: diseño único que protege contra las fracturas de dientes al cortar orificios a través de madera embebida en clavos
  • Punta de la funda: la punta de la funda ofrece un corte rápido por penetración a través de las placas inferiores y los subsuelos