Motion
CJ-HAZ-PN
Jack de elevación: 100000 lb (estática), capacidad de 50000 lb (levantamiento), 40-5/16 in de baja altura, 54-13/16 in elevado
Artículo MI #05651874
No. Fabricante CJ-BEAM-PN
Precio1,194.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Jack de elevación: 100000 lb (estática), capacidad de 50000 lb (levantamiento), 40-5/16 in de baja altura, 54-13/16 in elevado
Artículo MI #05651874
No. Fabricante CJ-BEAM-PN
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
Precio1,194.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    40-5/16 pulg.
  • Longitud total
    29-3/4 pulg.
  • Altura elevada
    54-13/16 pulg.
  • Viaje
    14 pulg.
  • Peso
    195.97 lb

Detalles

  • Capacidad
    50000 lb
  • Color
    Amarillo
  • Material de la empuñadura
    Vinilo
  • Capacidad de carga estática
    100000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GATO DE ESTABILIZACIÓN NEUMÁTICO CJ-BEAM-PN
  • Se utiliza para evitar el final de los semirremolques cuando no están conectados a un tractor durante las operaciones de carga y descarga
  • También se utiliza para nivelar remolques estacionados en terreno inclinado y evitar que el tren de aterrizaje se hunda en una superficie blanda
  • Construcción de acero de alta resistencia
  • Racor zerk de tipo rasante para lubricar el tornillo ACME
  • Cumple con las regulaciones de OSHA cuando se usa con calzos de rueda
  • Acabado amarillo de seguridad de recubrimiento en polvo
  • Incluye cuello reflectante para mayor visibilidad por la noche