Motion
PAK755
Rampa de carga - Material: polietileno, capacidad de carga de 1000 lb, ancho: 48 pulg., longitud: 24 pulg., altura: 6.2 pulg.
Artículo MI #05944831
No. Fabricante PAK755
Precio487.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rampa de carga - Material: polietileno, capacidad de carga de 1000 lb, ancho: 48 pulg., longitud: 24 pulg., altura: 6.2 pulg.
Artículo MI #05944831
No. Fabricante PAK755
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
Precio487.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    48 pulg. de ancho x 24 pulg. de largo x 6.2 pulg. de alto
  • Altura
    6.2 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Material
    Polietileno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAMPA PAK755 PARA COBERTIZO DE ALMACENAMIENTO DE POLIETILENO
  • Diseñado para su uso con la capa de almacenamiento de polietileno PIG (PAK754)
  • La estructura duradera 100% polietileno es liviana y portátil, pero soporta hasta 1,000 lb UDL
  • Se engancha de forma segura en el cobertizo para un uso seguro sin cambios ni holguras

También puede gustarle

Los clientes también compraron