Motion
401+ CINTA VERDE DE ALTO RENDIMIENTO 3 MM X 55 M

3M
401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M

401+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 3 mm de ancho, verde
Artículo MI #06028012
No. Fabricante 401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M
Precio7.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M

401+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 3 mm de ancho, verde
Artículo MI #06028012
No. Fabricante 401+ HIGH PERF GREEN TAPE 3 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.062 lb
  • Ancho
    3 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma natural, Goma sintética
  • Aplicación
    Pintura y pintura,Enmascaramiento de preparación de pintura,Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051138964955
  • UPC_NO
    00051138964955

Descripción general

Descripción del fabricante
401+ CINTA VERDE DE ALTO RENDIMIENTO 3 MM X 55 M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de enmascarar industrial que proporciona líneas de pintura limpias y nítidas y es ideal para aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura en fascia y recubrimiento en polvo
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos adhesivos
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso verde mejora la visibilidad y la precisión durante el enmascaramiento de la pintura
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 250°F/121°C durante 30 minutos en operaciones de pintura horneada