Motion
W5330
Impacto inalámbrico - 20 V, Mango de agarre en ángulo, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #06063578
No. Fabricante W5330
Precio414.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impacto inalámbrico - 20 V, Mango de agarre en ángulo, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #06063578
No. Fabricante W5330
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
Precio414.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15-3/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.65 lb
  • Par de apriete
    180 pies-libras

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Estilo de mango
    Agarre en ángulo
  • Código de armonización
    8467290040
  • Tasa de impacto
    3000 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    663024010051
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • UPC_NO
    663024008942
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V
  • Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPACTO DE ÁNGULO INALÁMBRICO W5330 3/8IN 20V

También puede gustarle

Los clientes también compraron