Motion
DCK592L2

DEWALT
DCK592L2

Kit combinado premium - Inalámbrico, 20 V, Número de piezas: 11
Artículo MI #06116059
No. Fabricante DCK592L2
Precio1,028.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK592L2

Kit combinado premium - Inalámbrico, 20 V, Número de piezas: 11
Artículo MI #06116059
No. Fabricante DCK592L2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,028.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    29.9 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Número de piezas
    11
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Herramientas incluidas
    (2) Paquetes de baterías de 20V iones de litio MAX* de 3.0 Ah, 360° asas laterales, gancho para cinturón, hoja con punta de carburo, taladro de martillo de DCD985 1/2 in, controlador de impacto de DCF885 1/4 in, luz de trabajo LED DCL040 , sierra alternante DCS380 , sierra circular de DCS391 6 1/2 in, cargador rápido
  • UPC_NO
    885911285629
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK592L2 20V KI COMBINADO DE 5-TOOL PREMIUM MÁX.
  • La broca para martillo DCD985 20V MAX* con transmisión patentada totalmente metálica de 3 velocidades y un plato de trinquete totalmente metálico de 1/2" ofrece 535 unidades de vatios con el máximo rendimiento, una velocidad de aplicación más rápida y una retención de bits superior
  • Sierra de vaivén DCS380 20V MAX* con abrazadera de hoja sin llave de 4 posiciones que permite un cambio rápido de la hoja sin tocar la hoja ni el eje de vaivén
  • El controlador de impacto DCF885 20V MAX* de 1/4" cuenta con 3 luces LED con retardo de 20 segundos para proporcionar visibilidad sin sombras
  • La sierra circular DCS391 20V MAX* con zapata de magnesio ligera y hoja de carburo de 6-1/2" puede cortar 2x4 en un ángulo de 45 grados en una sola pasada
  • La luz de trabajo LED DCL040 20V MAX* ofrece 110 lúmenes de potencia de luz

También puede gustarle

Los clientes también compraron