Motion
MVCR-125
Rodillo de oruga métrico V-Groove - 165 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 125 mm de diámetro del punto, abierto
Artículo MI #06222040
No. Fabricante MVCR-125
Precio911.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga métrico V-Groove - 165 mm de diámetro del rodillo, 76 mm de ancho del rodillo, 125 mm de diámetro del punto, abierto
Artículo MI #06222040
No. Fabricante MVCR-125

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio911.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Tamaño hexagonal
    12 mm
  • Punto Diámetro  
    125 mm
  • Rodillo Diámetro  
    165 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm
  • Poste Diámetro  
    48 mm
  • Longitud de la rosca
    50 mm
  • Rosca Tamaño  
    10-32
  • Peso
    11.56 lb
  • Anchura al centro de ranura
    37.8 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    58500 N
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    MVCR-125
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211728
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MVCR-125
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    148100 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Serie
    MVCR
  • Capacidad de carga estática
    230800 N
  • Tipo de pasador
    Perno métrico del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041211728

Descripción general

Descripción del fabricante
MVCR-125 RODILLO CÓNICO MÉTRICO BRG
  • Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje
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
Los clientes también compraron