Motion
77864296
Capacidad de retención de 1,000 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 75°, Abertura de la barra de 136°, Barra en U, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287927
No. Fabricante 77864296
Precio29.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de retención de 1,000 Lb, Mango vertical, Pinza de palanca de sujeción manual - Movimiento del mango de 75°, Abertura de la barra de 136°, Barra en U, Base bridada, Acero al carbono
Artículo MI #06287927
No. Fabricante 77864296

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la barra
    0.9600 pulg.
  • Ancho de barra
    0.8800 pulg.
  • Longitud de la base
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.5300 pulg.
  • Ancho de la manija
    0.9200 pulg.
  • Altura
    8.6900 pulg.
  • Altura debajo de la barra
    2.0000 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    0.3400 pulg.
  • Longitud
    6.8700 pulg.
  • Longitud entre orificios de montaje
    1.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    M12x1.75
  • Viaje
    2.7900 pulg.
  • Ancho entre orificios de montaje
    1.7800 pulg.

Detalles

  • Apertura del bar
    136.00°
  • Tipo de barra
    Barra en U
  • Configuración de la base
    Con bridas
  • Delantero de la base a la punta
    4.8700 pulg.
  • Color del mango
    Azul
  • Estilo de material del mango
    Recto
  • Ángulo de movimiento del mango
    75.00 °
  • Orientación del mango
    Vertical
  • Incluye
    (2) arandelas bridadas, husillo,(2) arandelas bridadas, (2) tuercas, husillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Capacidad de retención máxima
    1000.00 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-U-100-23 1000LB BSE FLNGD DE LA BARRA EN U
  • El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
  • No resiste la corrosión tan bien como el acero inoxidable. Las barras en forma de U están diseñadas para ajustes del husillo a lo largo de la longitud de la barra de sujeción
  • Esto permite al usuario ajustar la abrazadera para piezas de trabajo de varios tamaños.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados o perpendicular a la barra de sujeción
  • Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.