Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la barra0.7500 pulg.
- Ancho de barra0.8700 pulg.
- Longitud de la base1.7700 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Altura8.6400 pulg.
- Altura debajo de la barra2.0600 pulg.
- Diámetros de los orificios0.4100 pulg.
- Longitud6.9100 pulg.
- Ancho entre orificios de montaje1.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de extremo de barraCerrado
- Apertura del bar180.00°
- Tipo de barraSólido
- Configuración de la baseCon bridas
- Recubrimiento de acabadoZinc electrochapado
- Delantero de la base a la punta3.4000 pulg.
- Color del mangoRojo
- Estilo de material del mangoRecto
- Ángulo de movimiento del mango177.00 °
- Orientación del mangoVertical
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de retención máxima1000.00 lb
- Ventaja mecánica12:1; 23:1
- Número de orificios de montaje2
Descripción general
- El acero al carbono ofrece resistencia y rigidez durante una aplicación
- No resiste tan bien la corrosión como el acero inoxidable.Las barras sólidas están diseñadas para retener un husillo que está fijado a una posición específica en la barra
- Los retenedores del husillo suelen soldarse a la barra de la abrazadera en una posición especificada por el cliente
- Por lo general, los modelos de barra sólida tienen una mayor capacidad de sujeción que el modelo de barra en U equivalente.Los mangos verticales están diseñados con un mango que es de 90 grados, o perpendicular a la barra de sujeción
- Están fabricados con capacidades de retención de hasta 6,000 libras.