Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior de la cabeza1-1/4 pulg.
- Grosor de la cabeza5/8 pulg.
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Longitud de la rosca5-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalOrificio ocular
- Del centro del orificio al extremo6 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material304
- Rosca estándarUNC
- Tipo de roscaExterno (macho)
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.