Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2-31/32 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPortapuntas
- Características y beneficios• Forma una barrera protectora entre las herramientas de fijación Apex originales y la superficie de su producto • El diseño de manga patentado de giro libre ofrece la máxima protección para superficies pulidas y delicadas • El uretano termoplástico (elastómero de TPU) captura suavemente los impactos laterales y evita daños costosos • Coeficientes de fricción sostenidos más bajos y máxima eficiencia de la herramienta • La manga no es extraíble y evita la eliminación no autorizada
Descripción general
- Forma una barrera protectora entre las herramientas de fijación Apex originales y la superficie de su producto
- El diseño de manga patentado de giro libre ofrece la máxima protección para superficies pulidas y delicadas
- El uretano termoplástico (elastómero de TPU) captura suavemente los impactos laterales y evita daños costosos
- Coeficientes sostenidos más bajos de fricción y máxima eficiencia de la herramienta
- El manguito no es extraíble y evita la extracción no autorizada