Especificaciones
Detalles
- AplicaciónSólo aceite
- Material del contenedorPolipropileno
- Tipo de contenedorBolsa
- Incluye(20) Almohadillas absorbentes de 15" x 17", calcetín absorbente de 3" x 120", calcetín absorbente de 3" x 48", bolsa de vinilo transparente con cremallera, bolsa de eliminación, par de guantes de nitrilo, par de gafas de seguridad
- Tipo de productoAccesorios para kit de vertidos y sorbentes