Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del orificio del anillo1-3/4 pulg.
- Eje de tamaño máximo de anillo1-7/16 pulg.
- Tamaño mínimo del orificio del anillo3/8 pulg.
- Eje de tamaño mínimo de anillo1/8 pulg.
- Establecer el rango de diámetros de la punta0.038 - 0.070
Detalles
- Número de piezas6 pulg.
- Código PSC5110
- TipoInterno/externo