Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.0400 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Diámetro del mango1-13/64 pulg.
- Longitud del mango3-13/64 pulg.
- Longitud total8-1/8 pulg.
- Rango de longitud total7" - 9.9
Detalles
- Estilo de mangoAcetato
- Código PSC5120
- Tipo de mangoRonda
- Tipo de herramientaArmario