Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pantalla de mallaTalla 40
- Longitud total5.750 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso111 lb
Detalles
- Material del cuerpoBronce
- Presión de trabajo en frío Cwp400 psi
- Sexo de conexiónMujer
- Temperatura máxima de funcionamiento del vapor350 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento Wog150 °F
- OpcionesPantalla no estándar
- Material de la pantallaAcero inoxidable
- Cambio de presión de trabajo de vapor125 psi